WNMG 080408 PV720

Artikl br.: 252014 PV720
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080408
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta PV720
    Rezni materijal Cermet
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica HQ
    Dubina reza ap 0,5 mm - 2 mm
    Posmak f 0,07 mm/okr - 0,3 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 110 m/min - 490 m/min
    Broj zamjena/oštrica 6
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 252014 PV720
    EAN / GTIN 4960664726608
    Broj proizvođača TLD08601

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    kontinuirano
     
    suho
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu