WNMG 080404 Wiper CA025P

Artikl br.: 252013 CA025P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CA025P
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica WP
Dubina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Posmak f 0,07 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 420 m/min
Prevlaka CVD
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252013 CA025P
EAN / GTIN 4960664865680
Broj proizvođača TMH00328

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu