WNMG 080404 PR005S

Artikl br.: 252012 PR005S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080404
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta PR005S
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena S
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica MQ
    Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Posmak f 0,03 mm/okr - 0,13 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 90 m/min
    Prevlaka Megacoat Hard
    Broj zamjena/oštrica 6
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 252012 PR005S
    EAN / GTIN 4960664836833
    Broj proizvođača TLH08626

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu