{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7120-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | VS | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 90 m/min - 290 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251964 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820143 | |
Broj proizvođača | 251964 HB7120-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Vrsta: HB7120-1
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
350 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 6 | 6 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 080408 | WNMG 060408 |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Vrsta | HB7120-1 | HB7120-1 |
Lomač odvojenih čestica | VS | VS |
Glavna primjena | M | M |