Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 16/06mm

Artikl br.: 251943 16/06
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 16 mm
Veličina pločice 6 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A16M PWLNR/L06
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0604..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 21 mm
Udaljenost vrha od osi 11 mm
Stezna visina L2 15,25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Koljenasta poluga 259015 14
Vijak koljenaste poluge 259018 10
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251943 16/06
EAN / GTIN 4045197651495
Broj proizvođača 251943 16/06

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu