{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Eco | |
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 8 mm | |
Primjena | lijevo | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | MWLNR/L 2525X08 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | WN.. 0804.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 105 mm | |
Podložna pločica |
259033 6 | |
Stezna vilica | 259038 18 | |
Vijak za steznu vilicu | 259021 6 | |
Zatik | 259049 7 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 251923 25/08 | |
EAN / GTIN | 4062406734695 | |
Broj proizvođača | 251923 25/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |