Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/08mm

Artikl br.: 251913 32/08
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 32 mm
Veličina pločice 8 mm
Primjena lijevi
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača MWLNR/L 3232P08
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice WN.. 0804..
Funkcionalna širina L4 40 mm
Duljina glave L1 32 mm
Ukupna duljina L 170 mm
Garnitura vijaka 259023 2
Podložna
pločica
259031 41
Stezna vilica 259038 12
Zatik 259049 2
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251913 32/08
EAN / GTIN 4045197656964
Broj proizvođača 251913 32/08