{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HBT020 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PM | |
Dubina reza ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 280 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251829 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256746 | |
Broj proizvođača | 251829 HBT020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160408, Vrsta: HBT020
na zahtjev
Na zalihi
1.007 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
399 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
495 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Dubina reza ap | 0,8 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Lomač odvojenih čestica | PM | SM | SM | SM |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,5 mm/okr |