{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | PR015S | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | Megacoat Hard | |
Glavna primjena | S | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | MU | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,18 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 25 m/min - 70 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251822 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837571 | |
Broj proizvođača | TLJ07636 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VNMG 160404 PR015S
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
23,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
230 dijelovi na zalihi
16,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
475 dijelovi na zalihi
13,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | Megacoat Hard | bez prevlake | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada | fina obrada |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | lagani prekid | lagani prekid |
Vrsta | PR015S | HU7305-1 | HB725-1 |
Lomač odvojenih čestica | MU | AM1 | UM1 |
Brzina reza vc glavna primjena | 25 m/min - 70 m/min | 400 m/min - 700 m/min | 50 m/min - 250 m/min |