VNMG 160408 HB725-1

Artikl br.: 251804 HB725-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,67 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,40 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.655 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VNMG 160408
Vrsta HB725-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica UM1
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 6 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 250 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251804 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765675
Broj proizvođača 251804 HB725-1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu