{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | SW05 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | Ti | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | MQ | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 140 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251754 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629930 | |
Broj proizvođača | TWH07627 |