{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CA510 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | PQ | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,13 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 180 m/min - 590 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251752 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664700066 | |
Broj proizvođača | TAA07602 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Vrsta: CA510
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
23,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
675 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rezni materijal | HM | HM |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Posmak f | 0,13 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,08 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 180 m/min - 590 m/min | 150 m/min - 500 m/min |