{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7130-2 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | VS | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 270 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251732 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750022 | |
Broj proizvođača | 251732 HB7130-2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404 HB7130-2
na zahtjev
Na zalihi
423 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
291 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
765 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinuto | lagani prekid |
Vrsta | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Lomač odvojenih čestica | VS | VS | M |
Glavna primjena | M | M | MF |