{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | lijevi | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | MVJNR/L 2020K16 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VN.. 1604.. | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Podložna pločica | 259031 39 | |
Vijak za podložnu pločicu | 259025 3 | |
Stezne vilice | 259038 2 | |
Vijak za steznu vilicu | 259021 1 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 251707 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197651037 | |
Broj proizvođača | 251707 20/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |