Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm

Artikl br.: 251706 32/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 32 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača MVJNR/L 3225P16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VN.. 1604..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 32 mm
Ukupna duljina L 170 mm
Podložna
pločica
259031 39
Vijak za podlošku 259025 3
Stezna vilica 259038 2
Vijak za steznu vilicu 259021 1
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251706 32/16
EAN / GTIN 4045197928245
Broj proizvođača 251706 32/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu