• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

TNMG 220404 CA515

Artikl br.: 251586 CA515
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNMG 220404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CA515
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica PS
Dubina reza ap 1 mm - 4,5 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 435 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251586 CA515
EAN / GTIN 4960664677702
Broj proizvođača TAB06420

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu