{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 220404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CA510 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | PS | |
Dubina reza ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 450 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251586 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699421 | |
Broj proizvođača | TAA06420 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
TNMG 220404, Vrsta: CA510
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
18,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
515 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano |
Vrsta | CA510 | HB7010-1 |
Lomač odvojenih čestica | PS | SM |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |