TNMG 160408 HB725-1

Artikl br.: 251544 HB725-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,15 € / Piece
  • od 10 Piece
    10,12 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
853 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNMG 160408
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta HB725-1
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Glavna primjena UNI
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Lomač odvojenih čestica UM1
    Tolerancija M
    Dubina reza ap 0,2 mm - 6 mm
    Posmak f 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 250 m/min
    Broj zamjena/oštrica 6
    Fina/gruba obrada fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 251544 HB725-1
    EAN / GTIN 4062406765651
    Broj proizvođača 251544 HB725-1

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu