Držač za unutarnje tokarenje od čelika 25/16 mm

Artikl br.: 251417 25/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 25 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A25R PTFNR/L 16
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TN.. 1604..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 17 mm
Stezna visina L2 24 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Podložna
pločica
259031 34
Koljenasta poluga 259015 9
Vijak koljenaste poluge 259018 6
Garnitura opruga 259044 5
Garnitura zatika za opruge 259047 3
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251417 25/16
EAN / GTIN 4045197656940
Broj proizvođača 251417 25/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu