{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNMG 160404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PF | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 330 m/min | |
Prevlaka | TiCN | |
Broj zamjena/oštrica | 6 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251414 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256647 | |
Broj proizvođača | 251414 HBT020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
TNMG 160404 HBT020
na zahtjev
Na zalihi
1.412 dijelovi na zalihi
10,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
927 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
364 dijelovi na zalihi
14,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinut | lagano prekinuto |
Vrsta | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Lomač odvojenih čestica | PF | SS | WSS |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |