Držač za tokarenje 20/16 mm

Artikl br.: 251406 20/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača MTJNR/L 2020K16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TN.. 1604..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 31 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Garnitura vijaka 259023 2
Podložna
pločica
259031 32
Stezna vilica 259038 14
Zatik 259049 6
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251406 20/16
EAN / GTIN 4045197650894
Broj proizvođača 251406 20/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu