{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMM 190624 | |
Kutni radijus | 2,4 mm | |
Vrsta | HB7120-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | VR | |
Dubina reza ap | 2 mm - 12 mm | |
Posmak f | 0,4 mm/okr - 1,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 210 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251394 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928375 | |
Broj proizvođača | 251394 HB7120-1 |