{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 150612 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | CA125P | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PH | |
Dubina reza ap | 1 mm - 11 mm | |
Posmak f | 0,3 mm/okr - 1 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 140 m/min - 330 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251363 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664015634 |