{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 150608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7010-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | SM | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 440 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251230 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780065 | |
Broj proizvođača | 251230 HB7010-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
SNMG 150608, Vrsta: HB7010-1
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
20,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
557 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 8 | 8 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano |
Glavna primjena | P | P |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |