SNMA 120412, Vrsta: HB7210-1

Artikl br.: 251228 HB7210-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMA 120412
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HB7210-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza lagani prekid
Dubina reza ap 0,4 mm - 6,5 mm
Posmak f 0,3 mm/okr - 0,7 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 450 m/min
Prevlaka TiCN
Broj zamjena/oštrica 8
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251228 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059071
Broj proizvođača 251228 HB7210-1

Tablica aplikacija

GG(G)
K
kontinuirano
 
nepravilno