{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7210-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | K | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posmak f | 0,3 mm/okr - 0,7 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 450 m/min | |
Prevlaka | TiCN | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251225 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059057 | |
Broj proizvođača | 251225 HB7210-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |