{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SNMG 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7130-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 240 m/min | |
Prevlaka | prevučena | |
Broj zamjena/oštrica | 8 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 251222 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263330257 | |
Broj proizvođača | 251222 HB7130-2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
SNMG 120404, Vrsta: HB7130-2
na zahtjev
Na zalihi
316 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
538 dijelovi na zalihi
13,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
13,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
569 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinut | lagano prekinuto | lagano prekinuto | lagano prekinuto |
Lomač odvojenih čestica | VM | SM | VM | MM | PM |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr |
Glavna primjena | M | P | M | M | P |