{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 40 mm | |
Veličina pločice | 19 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | PSBNR/L 4040S19 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.. 1906.. | |
Funkcionalna širina L4 | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 250 mm | |
Podložna pločica |
259031 16 | |
Koljenasta poluga | 259015 1 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 1 | |
Garnitura opruga | 259044 1 | |
Garnitura zatika za opruge | 259047 1 | |
Kut rezne oštrice κ | 75 stupanj | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 251107 40/19 | |
EAN / GTIN | 4062406060862 | |
Broj proizvođača | 251107 40/19 |