KNUX 160405L, Vrsta: HB7120-1

Artikl br.: 251032 HB7120-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,54 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,78 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
379 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice KNUX 160405L
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HB7120-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica VM
promjer lomača 2,2 mm
Dubina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 260 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251032 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819857
Broj proizvođača 251032 HB7120-1

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano