Držač za tokarenje 25/16 mm

Artikl br.: 251009 25/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača CKJNR/L 2525M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice KNUX 1604.. R/L
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 32 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Podložna
pločica
259031 6
Vilica 259038 17
Vijak za vilicu 259021 3
Opruga 259046 3
Garnitura opruga 259044 3
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251009 25/16
EAN / GTIN 4045197650689
Broj proizvođača 251009 25/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu