{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7010-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | SG | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 375 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250862 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779915 | |
Broj proizvođača | 250862 HB7010-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Vrsta: HB7010-1
na zahtjev
Na zalihi
522 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.047 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
582 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
15,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
409 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
15,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
732 dijelovi na zalihi
13,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
300 dijelovi na zalihi
13,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | Tvrdi metal (HM) | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | HB7010-1 | HB7020 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HB7210-1 | HBT020 | HBT130 |
Lomač odvojenih čestica | SG | SG | VG | VG | SG | GG | PR | MR |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,32 mm/okr - 0,8 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,55 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 375 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |