{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150604 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT130 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MM | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 200 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250783 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256388 | |
Broj proizvođača | 250783 HBT130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Vrsta: HBT130
na zahtjev
Na zalihi
1.100 dijelovi na zalihi
13,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
620 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
839 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
15,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
406 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Vrsta | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Lomač odvojenih čestica | MM | VM | VM | VM |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |