{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HBT130 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MM | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 200 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250781 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256364 | |
Broj proizvođača | 250781 HBT130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 110408 HBT130
na zahtjev
Na zalihi
658 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
837 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
15,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
12,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
340 dijelovi na zalihi
15,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 | DNMG 110408 | DNMG 110408 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | fina obrada |
Rezni materijal | HM | HM | Tvrdi metal (HM) |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Vrsta | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |