{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 110404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT020 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PM | |
Dubina reza ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 280 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250780 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256357 | |
Broj proizvođača | 250780 HBT020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 110404 HBT020
na zahtjev
Na zalihi
1.030 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
805 dijelovi na zalihi
15,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Dubina reza ap | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Vrsta | HBT020 | HB7020 |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |