{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | WSM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,3 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250763 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948731 | |
Broj proizvođača | 250763 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150608 Wiper HB7020
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
20,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
689 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
10,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 | CNMG 120408 | CNMA 120408 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Gruba obrada | Gruba obrada |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Dubina reza ap | 0,5 ;4 | 0,5 ;4 | 0,4 ;6,5 |
Posmak f | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,7 |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 ;350 | 120 ;350 | 100 ;450 |