DNMG 150604 HB7415-1

Artikl br.: 250760 HB7415-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,00 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,00 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
511 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 150604
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta HB7415-1
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Glavna primjena S
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica TIM
    Tolerancija M
    Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
    Posmak f 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 40 m/min - 90 m/min
    Broj zamjena/oštrica 4
    Fina/gruba obrada fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250760 HB7415-1
    EAN / GTIN 4062406749354
    Broj proizvođača 250760 HB7415-1

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu