DNMG 150608 PR015S

Artikl br.: 250697 PR015S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 150608
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta PR015S
    Rezni materijal HM
    Prevlaka Megacoat Hard
    Glavna primjena S
    Uvjetovanost reza lagano prekinuto
    Lomač odvojenih čestica MQ
    Dubina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Posmak f 0,05 mm/okr - 0,18 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 25 m/min - 70 m/min
    Broj zamjena/oštrica 4
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250697 PR015S
    EAN / GTIN 4960664837342
    Broj proizvođača TLJ02513

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu