{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | PR005S | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | Megacoat Hard | |
Glavna primjena | S | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | MQ | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,12 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 90 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250697 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836581 | |
Broj proizvođača | TLH02513 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Vrsta: PR005S
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
21,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
505 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Polugruba obrada |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Vrsta | PR005S | HB7415-1 |
Lomač odvojenih čestica | MQ | TIS |
Brzina reza vc glavna primjena | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |