DNMG 150604, Vrsta: SW05

Artikl br.: 250696 SW05
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 150604
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta SW05
Rezni materijal HM
Glavna primjena Ti
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica MQ
Dubina reza ap 0,2 mm - 1 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 140 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250696 SW05
EAN / GTIN 4960664629701
Broj proizvođača TWH02512

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuirano