{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HBT130 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MF | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250669 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256326 | |
Broj proizvođača | 250669 HBT130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Vrsta: HBT130
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi
13,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
591 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
18,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
15,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | kontinuirano | lagano prekinuto | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Lomač odvojenih čestica | MF | VS | VS | VS |
Posmak f | 0,15 mm/okr - 0,45 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Glavna primjena | M | M | M | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |