{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150604 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT020 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PF | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 330 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250668 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256319 | |
Broj proizvođača | 250668 HBT020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
DNMG 150604, Vrsta: HBT020
na zahtjev
Na zalihi
1.065 dijelovi na zalihi
13,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.193 dijelovi na zalihi
18,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
379 dijelovi na zalihi
20,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid | lagano prekinuto |
Vrsta | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |