DNMG 150604, Vrsta: HB7415-1

Artikl br.: 250658 HB7415-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
510 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 150604
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7415-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena S
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica TIS
Dubina reza ap 0,2 mm - 2 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 110 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250658 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749323
Broj proizvođača 250658 HB7415-1

Tablica aplikacija

kontinuirano