DNMG 110404, Vrsta: HB7415-1

Artikl br.: 250652 HB7415-1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 110404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7415-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena S
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica TIS
Dubina reza ap 0,2 mm - 2 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 110 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250652 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749316
Broj proizvođača 250652 HB7415-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu