Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 32/15mm

Artikl br.: 250627 32/15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 32 mm
Veličina pločice 15 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A32S PDUNR/L15
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1506..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 40 mm
Udaljenost vrha od osi 22 mm
Stezna visina L2 31 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Podložna
pločica
259031 28
Koljenasta poluga 259015 8
Vijak koljenaste poluge 259018 7
Garnitura opruga 259044 2
Garnitura zatika za opruge 259047 2
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250627 32/15
EAN / GTIN 4045197650641
Broj proizvođača 250627 32/15

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu