Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, ⌀ drške / veličina pločice: 25/11mm

Artikl br.: 250626 25/11
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostava po dogovoru
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25R PDUNR/L11
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DN.. 1104..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 18,5 mm
Hauteur de serrage L2 24 mm
Longueur totale L 200 mm
Sous-plaquette 259031 7
Levier 259015 7
Vis de levier 259018 6
Jeu de ressorts 259044 4
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250626 25/11
EAN / GTIN 4045197650597
Broj proizvođača 250626 25/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Formulari

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Letci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Received Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu