GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki 16/11 mm

Artikl br.: 250624 16/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Eco
    Veličina drške 16 mm
    Veličina pločice 11 mm
    Primjena desno
    Standard Tvornička norma
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača PDJNR/L 1616X11
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1104..
    Funkcionalna širina L4 20 mm
    Duljina glave L1 35 mm
    Ukupna duljina L 85 mm
    Podložna
    pločica
    259031 44
    Koljenasta poluga 259015 16
    Vijak koljenaste poluge 259018 16
    Opruga 259046 5
    Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
    Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250624 16/11
    EAN / GTIN 4062406728922
    Broj proizvođača 250624 16/11

    Opis

    Izvedba:

    S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

    Napomena:

    Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master Eco prihvatima br. 319006319136, odn. br. 317900 pri duljini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Umetci

    Iz iste serije "Master Eco" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu