Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 20/11mm

Artikl br.: 250613 20/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PDNNR/L 2020K11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1104..
Funkcionalna širina L4 10 mm
Duljina glave L1 25 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Podložna
pločica
259031 7
Koljenasta poluga 259015 7
Vijak koljenaste poluge 259018 6
Garnitura opruga 259044 4
Garnitura zatika za opruge 259047 3
Kut rezne oštrice κ 63 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250613 20/11
EAN / GTIN 4045197861771
Broj proizvođača 250613 20/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu