{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 15 mm | |
Primjena | desno | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | PDNNR/L 2020K15 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DN.. 1506.. | |
Funkcionalna širina L4 | 12 mm | |
Duljina glave L1 | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Podložna pločica |
259031 28 | |
Koljenasta poluga | 259015 8 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 7 | |
Garnitura opruga | 259044 2 | |
Garnitura zatika za opruge | 259047 2 | |
Kut rezne oštrice κ | 63 stupanj | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 250612 20/15 | |
EAN / GTIN | 4045197861733 | |
Broj proizvođača | 250612 20/15 |