Držač za tokarenje 16/11 mm

Artikl br.: 250612 16/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PDNNR/L 1616H11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1104..
Funkcionalna širina L4 8 mm
Duljina glave L1 25 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Podložna
pločica
259031 7
Koljenasta poluga 259015 7
Vijak koljenaste poluge 259018 6
Garnitura opruga 259044 4
Garnitura zatika za opruge 259047 3
Kut rezne oštrice κ 63 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250612 16/11
EAN / GTIN 4045197861702
Broj proizvođača 250612 16/11

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu