Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/15mm

Artikl br.: 250610 32/15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 32 mm
Veličina pločice 15 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PDJNR/L 3232P15
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1506..
Funkcionalna širina L4 40 mm
Duljina glave L1 36 mm
Ukupna duljina L 170 mm
Podložna
pločica
259031 28
Koljenasta poluga 259015 8
Vijak koljenaste poluge 259018 7
Garnitura opruga 259044 2
Garnitura zatika za opruge 259047 2
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250610 32/15
EAN / GTIN 4045197654618
Broj proizvođača 250610 32/15

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu